DIN 933 acél 12.9 cinklamella ezüstDacromet 320
DIN 933 acél 12.9 cinklamella ezüstDacromet 320
Cikksz. 413221035
EAN 4047376483835
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejhossz (k1) | 6,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Szabványok | DIN 933 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 12,9 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Nem |