Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DIN 84 acél, 4.8, horganyzott, vastagréteg passz.

DIN 84 acél, 4.8, horganyzott, vastagréteg passz.
CSAV-HENG.F-DIN84-4.8-(VZD)-M6X45

Cikksz. 513496 45
EAN 4059608357128

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 84, galvanised steel 4.8, thick-film passivated (VZD)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

45 mm

Fejátmérő (dk )

10 mm

Fejhossz (k1)

3.9 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hengeres fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk