DIN 7997, hmoždinkový šroub Zápustná hlava Phillips
DIN 7997 ocel, pozinkovaná, Z
ŠRB-HMŽ-DIN7997-Z3-(A2K)-6X90
Obj. č. 015706 90
EAN 4011231214698
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 90 mm |
Délka závitu (lg) | 54 mm |
Průměr hlavy (dh) | 11 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Vnitřní pohon | Z3 |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |