Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DIN 7997 dübelcsavar Süllyesztett Phillips fej

DIN 7997 acél, horganyzott, Z
CSAV-DBLMNT-DIN7997-Z3-(A2K)-6X90

Cikksz. 015706 90
EAN 4011231214698

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DIN 7997 dübelcsavar Süllyesztett Phillips fej

Cikksz. 015706 90

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 7997 acél, kékre horganyzott, részmenetes, süllyesztett fejű, PZ kereszthornyos behajtás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d)

6 mm

Hosszúság (l)

90 mm

Menethossz (lg)

54 mm

Fejátmérő (dh)

11 mm

Fejhossz (k)

3 mm

Belső meghajtó

Z3

Fej típusa

Süllyesztett fej

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk