Hatlapfejű csavar, csappal, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 DIN 7990, acél, 4.6, tűzihorganyzott (TZN)
DIN 7990, acél, 4.6, tűzihorganyzott, anyával
CSAV-DIN7990-4.6-SW24-TZN-M16×55
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tűzihorganyzásnak köszönhető megnövelt korrózióvédelem miatt kültéri használatra különösen alkalmas.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4.6U |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kivitel | EN ISO 4034 vagy EN ISO 4032 hatlapú anyákkal |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 16 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 24,5 mm |
Alkalmazási terület | Acélszerkezet |
Min./max. csomagvastagság | 25,5-30,5 mm |
Min./max. befogási hosszúság | 33,5-38,5 mm |
Termékosztály | C |
Szabályozott tartomány | hEN 15048-1 |
Építési termék | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Igen |
Anya magasság | 14,8 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |