DIN 7985 acél, 4.8, horg., vastagréteg passz., H
DIN 7985 acél, 4.8, horg., vastagréteg passz., H
CSAV-DF-DIN7985-4.8-H3-(VZD)-M6X30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Fejhossz (k1) | 4.6 mm |
Szabványok | DIN 7985 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH3 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |