DIN 7982 ocel galvanická černá,záp.hlava TX tvar C
DIN 7982 ocel galvanická černá,záp.hlava TX tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-TX20-(A2S)-4,2X25
Obj. č. 0116434225
EAN 4049557027159
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaná černá |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | TX20 |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |