DIN 74361 ocel 10 fosfátovaná typ B
DIN 74361 ocel 10 fosfátovaná typ B
MA-PŘÍR-DIN74361-B-10-WS30-(PHR)-M22X1,5
Obj. č. 03616
EAN 4046778457154
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M22 |
Výška (h1) | 23 mm |
Průměr nákružku (dc) | 22,83 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | PHR |
Stoupání | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Typ závitu | M |
Tloušťka příruby | 6,5 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 33,23 mm |
Jmenovitý průměr | 22 mm |