Négyszögletes ék alakú alátét DIN 6918, 295-350 HV, tűzihorganyzott, ék alakú, U-szelvényeken lévő nagy szakítószilárdságú előfeszített csapszegekhez
DIN 6918 acél, tűzihorganyzott
ALÁTÉT-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D17
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szilárdság 295-350 HV 10
- Tűzihorganyzott acél
- Dőlés 8%
„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acélszerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.
ÜH (gyártó megfelelőségi nyilatkozata)
Adatlapok(X)
Nagy szilárdságú előterhelt csavarkötések fémszerkezetek építéséhez
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Vastagság (h1) | 5,9 mm |
Szélesség (b1) | 36 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Anyag | Acél |
Min./max. Vickers-keménység, HV | 295-350 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Dőlés | 8 % |
Felhasználható | Nagy szilárdságú súrlódásos kötés acélszerkezetek U-profiljain |
RoHS megfelelőség | Igen |