DIN 608 nelegovaná ocel 12.9
DIN 608 nelegovaná ocel 12.9
Obj. č. 0228531270
EAN 4056807177427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 70 mm |
Průměr hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 10,5 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava s čtyřhranným dříkem |
Druh vstupu | 0 - nehodí se |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Konstrukce | S maticí |