Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

DIN 608 12.9 f.kez.len acél

DIN 608 12.9 f.kez.len acél

Cikksz. 0228531270

EAN 4056807177427

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DIN 608 12.9 f.kez.len acél

Cikksz. 0228531270

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

70 mm

Fejátmérő (dk)

24 mm

Fejhossz (k1)

10,5 mm

Szabványok

DIN 608

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

12,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej négylapú nyakrésszel

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet)

30 mm

Kivitel

Anyával

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk