Facsavar Hatlapfejű, DIN 571, acél, kékre horganyzott
DIN 571 acél, horganyzott
CSAV-HLF-DIN571-FA-KL19-(A2K)-12X240
Cikksz.
019212 240
EAN 4024835037259
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
- Tömörfa csatlakozásokhoz
- Hatlapfej a jobb erőkifejtés érdekében becsavaráskor
- A facsavar nem vágja, hanem formálja az anyamenetét
- Az átmérő és a fafajta szerint (keményfa), magméretre elő kell fúrni
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Faszerkezetekhez, kivéve a jóváhagyást igénylő területeket. Alkalmazási területek például: tetőépítés, kocsibeálló építés, belsőépítészet, villanyszerelés, kábelcsatornák dübelekkel összekötve
Útmutató
- A csavarátmérőtől függően előfúrást kell végezni
- Acél csatlakozások esetén a fémet a csavarátmérőnek (max. + 1 mm), a fát pedig a csavar magátmérőjének megfelelően kell előfúrni
Névleges átmérő (d) | 12 mm |
Hosszúság (l) | 240 mm |
Menethossz (famenet) | 144 mm |
Fejhossz (k) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Menettípus | Facsavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |