Menetes csap DIN 551, A1 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 551, nemesacél, A1, felületkezeletlen
HRNYCS-TOMPA-DIN551-A1-SL-M10X20
Cikksz.
026101020
EAN 4038898276302
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
Megjegyzés
A DIN 551 szabványt visszavonták, és az ISO 4766 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |