DIN 3015-3 dupla, b. felül. sima, PP, fekete
DIN 3015-3 dupla, b. felül. sima, PP, fekete
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP/BLCK-H-SZ3-20/20
Cikksz. 0599332008
EAN 4047376267381
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 3D |
Névleges méret a DIN szerint | 3 |
Belső átmérő (d1) | 20 mm |
2. belső átmérő (d2) | 20 mm |
Furattávolság (e1) | 36 mm |
Hosszúság (l1) | 67 mm |
Szélesség (b4) | 30 mm |
Magasság (h1) | 36,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fekete |
Kivitel | Sima belső felület |
Felhasználható | Csövek |