DIN 3015-2 nagy teherb., b. felületén bord., ALU
DIN 3015-2 nagy teherb., b. felületén bord., ALU
DCTNGCLMP-DIN3015-2-AL-SZ5S/3-5030
Cikksz. 0599250306
EAN 4038898622550
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 5S |
Névleges méret a DIN szerint | 3 |
Belső átmérő (d1) | 30 mm |
Furattávolság (e1) | 60 mm |
Hosszúság (l1) | 85 mm |
Szélesség (b4) | 30,5 mm |
Magasság (h1) | 60 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Alumínium |
Szín | Alumínium |
Kivitel | Bordázott belső felület |
Felhasználható | Csövek |