DIN 3015-2 hegesztőlap, dupla, SPAS, foszfátozott
DIN 3015-2 hegesztőlap, dupla, SPAS, foszfátozott
HEG-LAP-DIN3015-2-SPAS-W2-MÉRET5S/3
Cikksz. 0599021300
EAN 4045727328170
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 5S |
Névleges méret a DIN szerint | 3 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M10 |
Hosszúság (l2) | 100 mm |
Szélesség (b1) | 60 mm |
Vastagság (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |