DIN 3015-1 normál, b felületén sima, PP, fekete
DIN 3015-1 normál, b felületén sima, PP, fekete
DCTNGCLMP-DIN3015-1-PP/BLCK-H-SZ6-648,3
Cikksz. 0599164838
EAN 4048539349081
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 6 |
Névleges méret a DIN szerint | 6 |
Belső átmérő (d1) | 48,3 mm |
Furattávolság (e1) | 66 mm |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Szélesség (b4) | 30 mm |
Magasság (h1) | 64,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fekete |
Kivitel | Sima belső felület |
Felhasználható | Csövek |