DIN 3015-1 és 2 SA
DIN 3015-1 és 2 SA
RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ6-5S-30
Cikksz. 059956307
EAN 4038898975212
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (D) | 30 mm |
Külső átmérő (D1) | 38 mm |
Névleges méret | 5S/3–6/6 |
DIN | 3015 |
Anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Shore A keménység | 73 +/- 3 |
Felhasználható | RI-bilincsek |