Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR NASSSCHNITT

Diamanttrennscheibe Frischbeton
TSHB-DIA-FRISCHBETON-GRUEN-D400MM

Art.-Nr. 0668114401

EAN 4050641573704

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR NASSSCHNITT

Art.-Nr. 0668114401
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
Speziell entwickelte Trennscheiben zum Trennen von Frischbeton
  • Hochwertiger Diamant nach Branchenstandard sorgt für perfekte Schnittleistung

  • Lange Standzeit dank hochwertigem feinkörnigem Diamant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Trennen von Frischbeton

Durchmesser (Ø)

400 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

24 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

3850 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen