Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE FÜR GRANIT

Diamant-Schleiftopf Granit
SHLFTOPF-DIA-GRANIT-D100MM

Art.-Nr. 0668014100

EAN 4050641630896

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE FÜR GRANIT

Art.-Nr. 0668014100
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
  • Hohe Konzentration von hochwertigen Diamantkörnern sorgt für herausragende Schleifleistung und maximale Standzeit

  • Schnelles Schleifen und hohe Arbeitsleistung

  • DSA-Sicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifscheibe für Trockenanwendungen

  • Für Granit aller Art

Durchmesser (Ø)

100 mm

Segmenthöhe

20 mm

Bohrung

14 mm

Drehzahl max.

15200 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Granit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen