D-fejű párkánycsavar peremmel
WN 126 párk.csav, A2 n.ac., AW, műa./alu.abl.hoz
CSAV-AÉPÍTŐ-PER-C-AW20-A2-3,9X25
Cikksz. 0126213925
EAN 4038898393467
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
AW® behajtás (AW20)
- Jobb erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- A kilökő erő gyakorlatilag nulla
Rápréselt alátét
- A csavar becsavarozása közben az alátét nem fog szétszakadni
- A csavarfejek a befejező művelet részeként sokféle RAL-színre lefesthetők (minimális mennyiség és pótdíj a bevonatlan fém alkatrészeken felül, külön kérésre).
Anyaga: A2 nemesacél
A rápréselt alátét nem tölt be szigetelő funkciót. Kültéri alkalmazás esetén használjon kiegészítő anyagot, vagy használjon tömítőalátéttel ellátott párkánycsavart.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | CS |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 11,0 mm |
Fejhossz (k1) | 2,4 mm |
Kihajtás módja | AW |
Belső meghajtó | AW20 |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Fej szín | Nélkül |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |