D-fejű önmetsző lemezcsavar hornyolt fejjel ISO 7049 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 7049 A2 20H nemesacél, trapézfejű, H, C alak
CSAV-ISO7049-C-A2-20H-HO-2,2X6,5
Cikksz. 505122265
EAN 4046777487718
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- C alak
- Hornyolt fej, H alak
A DIN 7981 szabványt váltja fel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 2,2 mm |
Hosszúság (l1) | 6,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 1,6 mm |
Belső meghajtó | PH0 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | ISO 7049 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |