D-fejű önmetsző lemezcsavar, F alak, kereszthornyos fejjel DIN 7981 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), D-fejű, PH-meghajtás
DIN 7981, acél, horganyzott, D-fejű, H, F alak
CSAV-DF-DIN7981-F-H2-(A2K)-4,2X9,5
Cikksz. 0115104295
EAN 4050382433176
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
C forma = menet heggyel
F forma = menet hegy nélkül
R forma = menet kerek heggyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | F |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 3,05 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | F |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |