D-fejű önmetsző lemezcsavar, F alak, kereszthornyos fejjel DIN 7981, A2 nemesacél, felületkezeletlen, D-fejű, PH behajtás, F alak
DIN 7981 A2 nemesacél, H D-fejű, F alak
Cikksz. 0119012995
EAN 4050382427687
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | F |
Névleges átmérő (d1) | 2,9 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,6 mm |
Fejhossz (k1) | 2,2 mm |
Belső meghajtó | H1 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | F |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |