D-fejű önmetsző lemezcsavar C forma H kereszthornyos fejjel DIN 7981 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, heggyel
DIN 7981 acél, horganyzott, trapézfejű, H, C alak
CSAV-DF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X16
Cikksz. 011548 16
EAN 4011231176118
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
- C forma = menet heggyel
- F forma = menet hegy nélkül
- R forma = menet kerek heggyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,55 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |