Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

D-fejű önmetsző lemezcsavar C forma H kereszthornyos fejjel DIN 7981 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, heggyel

DIN 7981 acél, horganyzott, trapézfejű, H, C alak
CSAV-DF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Cikksz. 011535 95

EAN 4011231175128

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
D-fejű önmetsző lemezcsavar C forma H kereszthornyos fejjel DIN 7981 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, heggyel

Cikksz. 011535 95

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.

  • A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.

  • C forma = menet heggyel

  • F forma = menet hegy nélkül

  • R forma = menet kerek heggyel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

3,5 mm

Hosszúság (l1)

9,5 mm

Fejátmérő (dk)

6,9 mm

Fejhossz (k1)

2,6 mm

Belső meghajtó

PH2

DIN

7981

Fej típusa

Lencsefej

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Szabványok

DIN 7981

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Hegy alakja

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk