D-fejű önmetsző lemezcsavar, C alak, H kereszthornyos fej
DIN 7981 acél, cink-nikkel, fekete, H, C alak
SCR-PANHD-DIN7981-C-H2-(ZNBHL)-3,9X19
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önmetsző csavarok olyan csavarok, amelyek saját maguk alakítják ki a menetüket. Ezek a csavarok saját ellenmenetet formálnak ki, amikor egy előre gyártott magfuratba becsavarják őket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges referencia értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
- C alak = menet heggyel
- F alak = menet hegy nélkül
- R alak = menet lekerekített heggyel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3.9 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Fejátmérő (dk) | 7.5 mm |
Fejhossz (k1) | 2.8 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |