D-fejű önmetsző lemezcsavar, C alak, H kereszthornyos fej DIN 7981 acél, nikkelezett (E2J), D-fejű, PH behajtás, C alak
DIN 7981 acél, nikkelezett, D-fejű, H, C alak
Cikksz. 0115043513
EAN 4050382521583
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A menetvágó csavarok menetformázó csavarok. Ezek a csavarok saját ellenmenetet formálnak ki, amikor egy előre gyártott magfuratba becsavarják őket
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges referencia értékeket a DIN 7975 tartalmazza
- C alak = menet heggyel
- F alak = menet hegy nélkül
- R alak = menet lekerekített heggyel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,9 mm |
Fejhossz (k1) | 2,6 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Szabványok | DIN 7981 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |