D-S-H/TZN oszloptartó konzol
Oszloptartó, D-S-H/TZN
OSZLOPTARTÓ
Cikksz. 0681490160
EAN 4011231561136
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható magasságú oszloptartó tiplivel és rejtett késes tartóval különösen magas esztétikai követelményekhez.
- Magasság állítási tartomány 110–160 mm (szerelt állapotban is)
- Hosszú élettartam a kiegészítő tűzihorganyzásnak köszönhetően
- Konzol anyaga: acél
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A horgonycsavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Adatlapok(X)
Magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó az időjárás viszontagságainak kitett kültéri faszerkezetekhez
Az oszloptartót 4 db 8 mm átmérőjű illesztőcsappal kell az oszlop aljához kapcsolni, és a padlózathoz kell rögzíteni.
Megfelelő kötőelemek:
- Tiplis csap d = 8 mm
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Penge alak |
Villa szélessége (A) | 100 mm |
13 mm-es furatok száma | 2 darab |
Támaszték méret | 70 x 110 x 8 mm |
Tartólemez méretek | 100 x 80 x 8 mm |
Alapmagasság | 110 mm |
Min./max. magasság (H) | 110-160 mm |
Szükséges acélcsapok | 4 db, átmérő 8 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 100 x 80 mm |
Alaplemez formátum | 70 x 160 x 8 mm |
9 mm-es furatok száma | 4 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Használati osztály | 3 |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Tömeg | 2272 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!