D-G-H/TZN oszloptartó konzol
Oszloptartó, D-G-H/TZN
OSZLOPTARTÓ-VILLA-BWG3-80-160MM
Cikksz. 0681480120
EAN 4011231561112
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható magasságú és szélességű
- Robusztus kivitel a nagy terhelhetőséghez
- Tartókonzol anyaga: Acél, S 235 JR az EN 10025:2004 szerint
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott a DIN EN 1461 szerint, bevonat vastagsága 55 µm
- Felhasználási osztály: Használható az 1., 2. és 3. felhasználási osztályhoz.
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-13/1063
Adatlapok(X)
Oszloptartó kötőelem beltéri és kültéri faszerkezetekhez, nagy teherbírással és külön igénnyel a szélességi és magassági állításra, szerelt állapotban.
Az oszlop az oszloptartóhoz kapcsolódik és 4 db ASSY 3.0 kombinált csavarral kell rögzíteni a padlózathoz (d = 8 mm és 1 db M12 csavar).
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 kombinált csavar, d = 8 mm
- M12 csavar
Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Változtatható U-profil |
Min./max. kengyelszélesség | 80-160 mm |
Max. kengyelszélesség | 160 mm |
13 mm-es furatok száma | 6 darab |
Min. kengyelszélesség | 80 mm |
Villamagasság | 120 mm |
Villa mélység | 80 mm |
Villa vastagság | 4 mm |
Alapmagasság | 110 mm |
Min./max. magasság (H) | 110-155 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 80 x 110 mm |
Alaplemez formátum | 100 x 180 x 6 mm |
Csőátmérő | 42 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | DIN EN 10025:2004 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Rétegvastagság | 55 µm |
Felület szabvány | DIN EN ISO 1461 |
Használati osztály | 3 |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Tömeg | 2375 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!