D-F-H/R3R oszloptartó konzol
Oszloptartó, D-F-H/R3R
GERENDATALP SZINTEZHETŐ 135MM
Cikksz. 0681492001
EAN 4045727045022
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő nehéz sötét faszerkezetekhez ideális, száraz területeken.
- Rejtett oszloptartó konzol tartólemez csatlakozással és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárás hatásaival szembeni nagy ellenállással
- Az ETA 13/0029 előírásait be kell tartani.
- A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA13/0026
Adatlapok(X)
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző, tövigmenetes imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel.
Megfelelő kötőelemek:
- 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Lapos csatlakozás |
13 mm-es furatok száma | 8 darab |
Tartólemez méretek | 80 x 80 x 6 mm |
Alapmagasság | 135 mm |
Min./max. magasság (H) | 135-200 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 130 x 130 mm |
Alaplemez formátum | 160 x 80 x 6 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | EN 10025-2:2005-04 |
Talp anyagmegnevezése | S195T |
Alapanyag szabvány | MSM 10255/2007 |
Bevonat | Cink-vas, fekete |
Rétegvastagság | 8 µm |
Használati osztály | 1, 2 |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Tömeg | 1490 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!