D-D-H/R3R oszloptartó konzol
Oszloptartó, D-D-H/R3R
GERENDATALP SZINTEZHETŐ 135MM OARLOCK
Cikksz. 0681492003
EAN 4045727045190
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható magasságú oszloptartó (min. 130 x 130 mm) rejtett csapos tartóval és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Magasság állítási tartomány 135 mm–200 mm (szerelt állapotban is)
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárással szembeni nagy ellenállással
- Konzol anyaga: S 235 JR acél az EN 10025-2:2005-04 szerint
- Alapanyaga: S195T acél az EN 10255:2007 szerint
- Felület: kiváló minőségű cink-vas bevonat (R3R); bevonat vastagság 8 µm
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az ETA 13/0029 specifikációkat figyelembe kell venni.
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA13/0026
Adatlapok(X)
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó (min. 130 x 130 mm) alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 4 db 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel és 1 illesztőcsappal, vagy 1 db 10 mm átmérőjű SB szerelvénykészlet.
Megfelelő kötőelemek:
- 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Illesztőcsap, d = 10 x 80 mm vagy SB M10 szerelvények
Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Anker |
11 mm-es furatok száma | 1 darab |
13 mm-es furatok száma | 8 darab |
Tartólemez méretek | 80 x 80 x 6 mm |
Villa hossza (fa) | 120 mm |
Villa átmérő (fa) | 24 mm |
Alapmagasság | 135 mm |
Min./max. magasság (H) | 135-200 mm |
Szükséges acélcsapok | 1 db, átmérő 10 mm |
A következő min. utólagos keresztmetszethez: | 130 x 130 mm |
Alaplemez formátum | 160 x 80 x 6 mm |
Anyag | Acél |
Tartó anyagmegnevezése | S 235 JR |
Tartó anyagszabványa | EN 10025-2:2005-04 |
Talp anyagmegnevezése | S195T |
Alapanyag szabvány | MSM 10255/2007 |
Bevonat | Cink-vas, fekete |
Rétegvastagság | 8 µm |
Használati osztály | 1, 2 |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Tömeg | 1894 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!