D-D-H/A2K oszloptartó konzol
Oszloptartó, D-D-H/A2K
OSZLOPTARTÓ-ANKER-140MM
Cikksz. 0681491140
EAN 4024835586269
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható magasságú oszloptartó (min. 130 x 130 mm) rejtett csapos tartóval és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Magasság állítási tartomány 140 mm–200 mm (szerelt állapotban is)
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Konzol anyaga: Acél
- Felület: A2K, kékre passzivált
- Felhasználási osztály: Alkalmazás az 1. felhasználási osztályban
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 4 db 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel és 1 illesztőcsappal, vagy 1 db 10 mm átmérőjű SB készlet.
Megfelelő kötőelemek:
- 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Illesztőcsap, d = 10 mm vagy SB M10 szerelvények
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
![]() | |
Kivitel | Statikai célokra |
Forma | Anker |
11 mm-es furatok száma | 5 darab |
13 mm-es furatok száma | 4 darab |
Tartólemez méretek | 100 x 100 x 8 mm |
Villa hossza (fa) | 120 mm |
Villa átmérő (fa) | 24 mm |
Alapmagasság | 140 mm |
Min./max. magasság (H) | 140-200 mm |
Szükséges acélcsapok | 1 db, átmérő 10 mm |
Alaplemez formátum | 100 x 160 x 8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Rétegvastagság | 5 µm |
Használati osztály | 1 |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Tömeg | 2962 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!