Cyklónový hořák pro pájecí pistoli Turbojet
Cyklónový hořák, pájecí pistole, Turbojet
PR-ZYMLONBKENNER-PAJPIST-TPROTJND
Obj. č. 09849004
EAN 4045989002580
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Na tvrdé a měkké pájení
| Průměr hořáku | 14 mm | 
| Spotřeba plynu při 2 bar na hodinu | 170 g | 
| Jmenovitý výkon při 2 bar | 2,2 kW | 
| Pájení, 2 bar | 40 mm | 
| Pájení natvrdo, 2 bar | 18 mm |