Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cyclone égő Turbojet forrasztópisztolyhoz

Cyclone égő, forrasztópisztoly, Turbojet
TURBOJET FORRASZTÓ PISZTOLY PONTÉGO AUTM

Cikksz. 09849004

EAN 4045989002580

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cyclone égő Turbojet forrasztópisztolyhoz

Cikksz. 09849004
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
Nagy teljesítményű örvényláng a cső egyenletes hevítéséhez forrasztás közben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kemény és lágy forrasztáshoz

Égőátmérő

14 mm

Óránkénti gázfogyasztás 2 bar nyomás mellett

170 g

Teljesítményszint 2 bar nyomáson

2,2 kW

Lágyforrasztás 2 bar nyomáson

40 mm

Keményforrasztás 2 bar nyomáson

18 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk