Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Cyanacrylat-Sekundenkleber Universal

Cyanacrylat-Sekundenklebstoff Universal
SEKKLEBST-CA2050-50ML

Art.-Nr. 0893592

EAN 4046777769548

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cyanacrylat-Sekundenkleber Universal

Art.-Nr. 0893592
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
Universell einsetzbarer Cyanacrylat-Sekundenkleber mit schneller Aushärtezeit.
  • Kurze Funktionsfestigkeit für Montagearbeiten

  • Gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Oberflächen

  • Lösemittelfrei

  • Gute Benetzung der Substrate

  • Harte Klebefuge

  • Besonders kurze Fixierzeit

  • Sehr hohe Festigkeit

  • Gute UVStabilität

  • Hohe Kälte und Wärmeresistenz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum einfachen Verkleben diverser Werkstücke.

Anleitung

Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staubund fettfrei, gereinigt sein. Klebstoff aus dem Gebinde einseitig auftragen.


Unmittelbar nach dem Auftragen müssen die Werkstücke gefügt und bis zum Erreichen der erforderlichen Funktionsfestigkeit gepresst werden.

Chemische Basis

Cyanacrylat

Dichte

1,05 g/cm³

Viskosität (Zähigkeit) min./max.

10-30 mPas

Abbindezeit min./max. / Bedingung

1-20 s / je nach Werkstoff

Zugfestigkeit min./max.

0,1-0,1 N/mm²

Dehnfähigkeit

0 %

Klebespaltgröße max.

0,1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 30°C

Inhalt

47,5 ml

Inhaltsgewicht

50 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen