Cutter-Messer Martor Argentax Cuttex 9MM 46100
Cutter-Messer Martor Argentax Cuttex 46100
MESS-MARTOR-ARGENTX-CUTTEX-9MM-46100.08
Art.-Nr. 1971000112
EAN 4061975729491
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cuttermesser klassisch
Mit 9-mm-Abbrechklinge
Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Abbrechklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.
- Montierte Klinge: 76
Datenblätter(X)
Klingenbreite | 9 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |