Čtyřstěnná výstražná značka „nebezpečné elektrické napětí“ s magnetickou základnou
Čtyřstěnné výstr. značky s mag. zákl., e-mobilita
VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK VYSOKÉ NAPĚTÍ EHV
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dle DIN EN ISO 7010 W012
- Potištěno na 3 stěnách (pyramida)
- Pro vlastní montáž
Datové listy(X)
Pro elektrická a hybridní vozidla (e-mobilita)
Složte čtyřstěnnou výstražnou značku a jednotlivé strany spojte pomocí tří oboustranných lepicích pásek.
| Konstrukce | Nebezpečné elektrické napětí | 
| Délka | 150 mm | 
| Šířka | 170 mm | 
| Výška | 150 mm | 
| Materiál | Karton s fóliovým potahem | 
| Barva | Žlutá, Černá | 
| DIN | 0 - nehodí se | 
| ISO | 0 - nehodí se | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 125,000 g |