Čtyřhranný dělený trn 8 mm drážkování na dvou stranách
Čtyřhranný roztahovací kolík
PR- 4HRKOLFT-DVGOVNI-TL-(ZN)-8X95MM
Obj. č. 0688193095
EAN 4011231597142
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřhranné trny se používají pro připojení dvou klik dveří
- Tento spojovací prvek posouvá bezpečnostní pojistku
- Díky různým tloušťkám dveří a hloubkám průniku v klikách dveří jsou tyto trny vyžadovány v různých délkách
Upozornění: při použití kratších nebo delších čtyřhranných trnů je třeba použít i jiné fixační šrouby kování.
Datové listy(X)
Zašroubováním do závrtného šroubu lze roztáhnout kolík/trn.
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Délka (L) | 95 mm | 
| Rozměr čtyřhranu | 8 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L |