Čtyřhranná navařovací matice
DIN 928 neošetřená nerezová ocel A4
MA-NAVAŘ-4HR-DIN928-A4-WS10-M6
Obj. č. 03040006
EAN 4038898618041
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 928 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Konstrukce | Se čtvercem |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 13 mm |