Čtyřhranná navařovací matice DIN 928, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 928, nelegovaná nerezová ocel A2
MA-NAVAŘ-4HR-DIN928-A2-WS14-M8
Obj. č. 03060008
EAN 4049557672861
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 928 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Tloušťka (m1) | 6,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS14 |
Konstrukce | Se čtvercem |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Jmenovitý průměr | 8 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 18 mm |