Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čtvercová klínová podložka DIN 6917, 295-350 HV, žárově zinkovaná, klínový tvar, pro vysokopevnostní předpjaté šrouby na profilu tvaru I

DIN 6917, žárově zinkovaná ocel
POD-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(HDG)-D13

Obj. č. 007903 12

EAN 4038898009641

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čtvercová klínová podložka DIN 6917, 295-350 HV, žárově zinkovaná, klínový tvar, pro vysokopevnostní předpjaté šrouby na profilu tvaru I

Obj. č. 007903 12

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pevnost 295–350 HV 10

  • Žárově zinkovaná ocel

  • Stoupání 14 %
Upozornění

„Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.



Provedení ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vysokopevnostní šroubové spoje s možností nastavení předpětí v kovových konstrukcích

Vhodné pro závit šroubu

M12

Vnitřní průměr (d1)

13 mm

Tloušťka (h1)

6,2 mm

Šířka (b1)

30 mm

Délka (l1)

26 mm

Normy

DIN 6917

Materiál

Ocel

Min./max. tvrdost podle Vickerse, HV

295-350 HV

Povrch

Žárově galvanizovaný

Sklon

14 %

Vhodné pro

HV-spojky I-profilů vocelových konstrukcích

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace