Čtvercová klínová podložka DIN 435, pozinkovaná ocel, pro profily tvaru I
DIN 435 ocel pozinkovaná pro nosník I
POD-KUŽ-I-DIN435-(A2K)-22,0X40X44MM
Obj. č. 045222
EAN 4011231386609
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Klínové podložky pro I-profily, pro šroubové spoje do třídy pevnosti 5,6
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu (Ø) | M20 |
Vnitřní průměr (d1) | 22 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Šířka (b1) | 44 mm |
Výška (h1) | 9,2 mm |
Normy | DIN 435 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Sklon | 14 % |
Vhodné pro | Nosník I |
Vyhovuje RoHS | Ano |