Čtvercová klínová podložka DIN 434, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), pro profily tvaru U
DIN 434 ocel pozinkovaná pro nosník U
POD-KUŽ-U-DIN434-(A2K)-D26,0MM
Obj. č. 0450126
EAN 4046778914244
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Klínové podložky pro U-profily, pro šroubové spoje do třídy pevnosti 5,6
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M24 |
Vnitřní průměr (d1) | 26 mm |
Délka (a1) | 56 mm |
Šířka (b1) | 56 mm |
Tloušťka (h1) | 8,5 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Sklon | 8 % |
Vhodné pro | Nosník U |
Vyhovuje RoHS | Ano |