Čtvercová klínová podložka DIN 434, nerezová ocel A4, nelegovaná, ve tvaru klínu, pro profily tvaru U
DIN 434 nerezová ocel A4 pro nosník U
POD-U-DIN434-A4-(U-SEC)-D22,0MM
Obj. č. 041291420
EAN 4038898233510
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvě válcované drážky na povrchu pro identifikaci stoupání 8 (+/- 5) %
Datové listy(X)
Pro profily tvaru U
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Vnitřní průměr (d1) | 22 mm |
Délka (a1) | 40 mm |
Šířka (b1) | 44 mm |
Tloušťka (h1) | 7 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Sklon | 8 % |
Vhodné pro | Nosník U |
Vyhovuje RoHS | Ano |