Čtecí lampička LED, BLL-12-1
Čtecí lampička LED, BLL-12-1
Obj. č. 0976502150
EAN 4053479546940
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál skříně | Plast |
Povrch skříně | 0 - nehodí se |
Barva pouzdra | Černá |
Materiál skla | Plast |
Povrch skla | 0 - nehodí se |
Barva objektivu | 0 - nehodí se |
Výkon | 2 W |
Počet diod LED | 30 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3400 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 83 |
Délka | 400 mm |
Typ připojení | Plug-in systém LED A |
Délka kabelu | 1800 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 30000 h |
Světelný tok | 183 lm |
Min. osvětlení | 60 lx |
Max. osvětlení | 590 lx |
Třída energetické účinnosti | E |