Csúszóelem
Csúszóelem
GÖR FLEX CSŐRÖGZ(A2K)(ET-M10)(IT-M8-M10)
Cikksz. 0862049010
EAN 4011231792158
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Engedélyezi az ingamozgást
- Egyedi rögzítés közvetlenül a mennyezetre vagy szerelősínre rögzítve
- Megakadályozza a csőszerelés közbeni ellenőrizetlen húzóerők kialakulását
- Az anya és alátét szerelvény biztosítja a különböző, pl. M8/M10 menetek csatlakoztatását
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Adatlapok(X)
Csőrendszerekben és rendszerépítésekben
![]() | |
Megengedett terhelés | 1,3 kN |
Csatlakozómenet (G) | M10 |
Kihajtási menet (AG) | M8/M10 |
Eltolási hossz (X) | 35 mm |
Menethossz (LG) | 17 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Hosszúság (L) | 60 mm |
Magasság (H) | 48 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 192,100 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |