Csúszó tengelykapcsoló Gombfejű zsírzószemhez
Csúszó tengelykapcsoló lapos csőszájhoz
NYOMÓCSATLAKOZÓ-GOMBFEJES-ZSÍRZÓCSAPHOZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kézikaros zsírzópréshez - M 10x1 csatlakozómenet
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 23 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,500 g |
2. kulcsnyílás (SW - B) | 12 mm |
Csatlakozómenet | M10 x 1 |
Belső átmérő (B) | 13 mm |
Külső átmérő (A) | 20 mm |