Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csúszásmentes burkolat

Öntapadós csúszásgátló burkolat
CSÚSZÁSGÁTLÓ-SZALAG-0,10X6M

Cikksz. 0894301010

EAN 4061975594440

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúszásmentes burkolat

Cikksz. 0894301010
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
A sokoldalú, csúszásgátló felület megbízhatóan biztosítja a biztonságos lábelhelyezést, és hatékonyan megakadályozza a csúszásokat és a zuhanásokat

Sima, nedves vagy olajos padlók fájdalmas eséseket és baleseteket okozhatnak


  • Csúszásmentes burkolat a tiszta, csúszásmentes padlóhoz

  • Befektetés az alkalmazottai, ügyfelei és látogatói biztonságába


Egyszerűen használható


  • Egyszerűen, gyorsan és tisztán felvihető szaktudás nélkül

  • Strapabíró és kopásálló

  • Öntapadós

  • Könnyen tisztítható


Csúszásmentes ásványolaj-szemcse


  • Kemény, tartós polimerbe ágyazva, és erős, mérethű, stabil poliészter fóliába stabilan rögzítve

  • R13 csúszásgátló besorolás a DIN EN 16165:2023-02 szabvány szerint
Megjegyzés

Figyelmeztetés: A fólia optimális kötése az alapfelülethez kb. 48 óra elteltével következik be. Amíg ezt el nem érte, ne ragasszon semmit a ragasztott texturált dizájnfóliára, és ne tegye ki nagyobb igénybevételnek (pl. autómosás, gőzsugár stb.).

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden sima felületre, amelyen intenzív gyalogos- vagy járműforgalom van, például teherautók, buszok, rakodófelületek, folyosók, termelési és raktárhelyiségek, középületek, rámpák, lépcsők, létrák, lépcsők a gépeken, építőipari járművek, daruk stb.

Útmutató

A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint simák. A sérült vagy törött felületeket ki kell javítani. Szükséges szerszámok: Nyomógörgő (cikksz. 0693011755)


  • 1. Az egyes csúszásmentes darabokat minimum 12 mm-es és maximum 50 mm-es távolságra kell elhelyezni egymástól

  • 2. Mindegyik levágott darab sarkait le kell kerekíteni

  • 3. Kb. 50 mm-re húzza le a védőfóliát, és helyezze rá a csúszásmentes burkolatot a kívánt felületre, közben ne érintse meg a ragasztót az ujjaival

  • 4. Húzza le a védőfóliát még jobban, és fokozatosan fektesse le a csúszásmentes burkolatot

  • 5. Kisebb levágott darabok esetén teljes mértékben távolítsa el a védőfóliát, fogja meg a levágott darabot a sarkainál, és helyezze a kívánt felületre középső helyzetben, majd nyomja rá

  • 6. Végül a nyomóhengerrel erősen simítsa rá, mindig a közepén kezdve, és a szélek felé görgetve

  • 7. Lépcsők esetében a csúszásmentes burkolatot kb. 12–15 mm-rel a lépcső széle mögött fektesse a lépcsőfokokra, hogy megelőzze a burkolat idő előtti kopását és feltűrődését


Eltávolítás/cserélés


  • 1. Hőlégfúvó és simítólapát segítségével távolítsa el a régi anyagot

  • 2. Ha szükséges, a csúszásmentes burkolat újbóli lefektetése előtt zsírtalanítószerrel vagy oldószerrel tisztítsa meg a felületet a maradékoktól

Anyag

PES – poliészter

Hosszúság

6 m

Szélesség

100 mm

Vastagság

700 µm

Szín

Fekete

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

7 eddig: 25 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

36 Hónap / 10°C és 30 °C között

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk