Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csúszásgátló szőnyeg

Csúszásmentes járműszőnyeg
CSÚSZÁSMENTESÍTŐ-MAM80

Cikksz. 0963580180

EAN 4056808794272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúszásgátló szőnyeg

Cikksz. 0963580180
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
Rakomány biztosítására

Megfelel a VDI 2700 14. lapján szereplő előírásoknak



PVC puha habszivacs burkolat



Csak 3,0 mm vastag


Ennélfogva teljesen hajlékony, könnyű, helytakarékos és ellenáll a deformálódásnak



Kiegyenlíti a felület kisebb egyenetlenségeit



Mindkét oldalon használható



Zárt felületű


Nem szívja be a folyadékokat, így télen nem fagy meg



Nagy csúszási súrlódási együttható


0,8–1,0 μ



Szakítószilárdság


  • Hosszirányú ellenállás ≥ 352 N/5 cm

  • Keresztirányú ellenállás ≥ 176 N/5 cm


Nyújthatóság a szakadásig


  • Hosszirányban ≥ 22%

  • Keresztirányban ≥ 21%
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

340 mm

Hosszúság

754 mm

Vastagság

3 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,240 kg

Szín

Fekete

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk